Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF60145-2Z-XL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 45 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:ZKLF60145-2Z-XL
Rubix:798688111000
fabricante:0010067620000
EAN:4012802368451
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLF60145-2Z-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2Z, de doble efecto, atornillable, obturación por paso estrecho en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto4300 g
Anchura45 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior145 mm
Carga estática básica, axial - C0a214000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca93000 N
Juntados obturaciones metálicas
4461,13 € Sin IVA
/ unidad
5397,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas