Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF1762-2RS-XL, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:ZKLF1762-2RS-XL
Rubix:824817624022
fabricante:0003703120000
EAN:4012802113532

Detalles de producto : ZKLF1762-2RS-XL
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS, de doble efecto, atornillable, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 452 g |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Serie | zklf..-2rs-xl |
| Material | steel |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 31500 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 20800 N |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,74 € Sin IVA
/ unidad
916,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días