Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB017047DUMP3, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular axial RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB017047DUMP3
Rubix:017047206009
fabricante:BSB017047DUMP3 R
EAN:00747023093892

Detalles de producto : BSB 017047 DUM P3
Rodamientos de bolas de contacto angular axial (juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Anchura | 15 mm |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,16 € Sin IVA
/ unidad
363,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
