Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN100160-2Z-XL, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 55 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:ZKLN100160-2Z-XL
Rubix:798902259000
fabricante:0015344240000
EAN:4012802589436
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLN100160-2Z-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2Z, de doble efecto, obturación por paso estrecho en ambos lados

Información técnica


Atributos
Anchura55 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior160 mm
Carga estática básica, axial - C0a435000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca154000 N
Juntados obturaciones metálicas
10.413,11 € Sin IVA
/ unidad
12.599,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas