Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF40100-2RS-XL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 34 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:ZKLF40100-2RS-XL
Rubix:824840104022
fabricante:0015722290000
EAN:4012802078794
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLF40100-2RS-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS, de doble efecto, atornillable, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1466 g
Anchura34 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Materialsteel
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior100 mm
Carga estática básica, axial - C0a101000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca47500 N
Juntados sellos de goma
1411,18 € Sin IVA
/ unidad
1707,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas