Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN3062-2Z-2AP-XL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 56 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:ZKLN3062-2Z-2AP-XL
Rubix:824930628022
fabricante:0010341540000
EAN:4012802447200

Detalles de producto : ZKLN3062-2Z-2AP-XL
Rodamiento axial a bolas cónicas, emparejado, de doble efecto, obturación por paso estrecho en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 801 g |
|---|---|
| Anchura | 56 mm |
| Serie | zkln..-2z |
| Material | steel |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1726,03 € Sin IVA
/ unidad
2088,50 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h