Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN2557-2RS-XL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 57 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:ZKLN2557-2RS-XL
Rubix:824925574022
fabricante:0016325580000
EAN:4012802079005
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLN2557-2RS-XL


Rodamiento axial de bolas de contacto angular ZKLN..-2RS-XL, de doble efecto, no atornillable

Información técnica


Atributos
Peso neto354 g
Anchura28 mm
Seriezkln..-2rs-xl
Materialsteel
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior57 mm
Carga estática básica, axial - C0a55000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca30500 N
Juntados sellos de goma
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,17 Sin IVA
/ unidad
885,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas