Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN1545-2RS-PE, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 45 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:ZKLN1545-2RS-PE
Rubix:824915455022
fabricante:0028019060000
EAN:4012802078954

Detalles de producto : ZKLN1545-2RS-PE
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2RS-PE, tolerancias ampliadas, de doble efecto, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 219 g |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Serie | zkln..-2rs-pe |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,42 € Sin IVA
/ unidad
612,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días