Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB055120QUHP3, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB055120QUHP3
Rubix:055120400009
fabricante:BSB055120QUHP3 R
EAN:00747023000586

Detalles de producto : BSB055120QUHP3
Rodamientos de bolas de contacto angular para apoyo en husillos de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5720 g |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1748,60 € Sin IVA
/ unidad
2115,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
