Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB150DUHP3, Diámetro interior: 38.1 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 15.875 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular axial RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB150DUHP3
Rubix:000150200009
fabricante:BSB150DUHP3 R
EAN:00747023000746

Detalles de producto : BSB 150 DUH P3
Rodamiento de bolas de contacto angular axial (juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 560 g |
|---|---|
| Anchura | 15.875 mm |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,73 € Sin IVA
/ unidad
461,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
