Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN2052-2Z-XL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:ZKLN2052-2Z-XL
Rubix:798333787000
fabricante:0017779040000
EAN:4012802430370
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLN2052-2Z-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2Z, de doble efecto, obturación por paso estrecho en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto311 g
Anchura28 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Carga estática básica, axial - C0a47000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca26000 N
Juntados obturaciones metálicas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,28 Sin IVA
/ unidad
794,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas