Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB030072QUHP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB030072QUHP3
Rubix:030072400009
fabricante:BSB030072QUHP3 R
EAN:00747023094516

Detalles de producto : BSB030072QUHP3
Rodamientos de bolas de contacto angular para apoyo en husillos de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1280 g |
|---|---|
| Anchura | 15 mm |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,85 € Sin IVA
/ unidad
861,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
