Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB500DUHP3, Diámetro interior: 127 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 22.225 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular axial RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB500DUHP3
Rubix:000500200009
fabricante:BSB500DUHP3 R
EAN:00747023112500

Detalles de producto : BSB500DUHP3
Rodamiento de bolas de contacto angular axial (juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2480 g |
|---|---|
| Anchura | 22.225 mm |
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2819,70 € Sin IVA
/ unidad
3411,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
