Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5901-XL, Diámetro exterior: 24 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:NKIB5901
INA:NKIB5901-XL
Rubix:822159010022
fabricante:0507828270000
EAN:4012802736106


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : NKIB5901-XL
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carga estática básica, axial - C0a | 3450 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 2700 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,65 € Sin IVA
/ unidad
61,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días