Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7230BG, Diámetro exterior: 270 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 45 mm
NSK Rodamientos de Bolas de Contacto Angular: Serie 7230
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 7230BG
Cualidades
Acero de Alta Calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología Avanzada de Grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alta Calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas Superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos Patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de montajes de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad Garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7230b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Ángulo | 40 ° |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días