Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3309 A-2RS1/MT33, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3309 A-2RS1/MT33
Rubix:798791886000
fabricante:160293
EAN:7316571782089
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3309 A-2RS1/MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39,7x100x100 mm
Peso neto1290 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie33a
Materialbearing steel
Velocidad de referencia6700 rpm
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r53000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
308,77 € Sin IVA
/ unidad
373,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas