Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3312-DA-MA, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 54 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3312-DA-MA
Rubix:798013011000
fabricante:0190023350000
EAN:4012801011471


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 54 mm |
Detalles de producto : 3312-DA-MA
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-DA-MA, doble hilera, aro interior dividido, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-da-ma |
| Velocidad de referencia | 4850 rpm |
| Velocidad límite | 7200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 121000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1039,38 € Sin IVA
/ unidad
1257,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días