Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 3303A, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22.2 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 3303.A

Ver información técnica

Referencias

SNR:3303A
Rubix:003303000106
fabricante:3303.A
EAN:3413520099114
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3303 A


Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila, sin ranura de llenado, jaula de poliamida, ángulo de contacto 25°

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie3300
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11000 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Ángulo25 °
Carga estática básica, radial - C0r12100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20100 N
70,73 € Sin IVA
/ unidad
85,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas