Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3006-2Z, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3006-2Z
Rubix:003006060022
fabricante:0009590060000
EAN:4064328258303


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 3006-2Z
Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2Z-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 30..-b-2z-tvh |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 10100 rpm |
| Velocidad límite | 10100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,22 € Sin IVA
/ unidad
94,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días