Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7301BW, Diámetro exterior: 37 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 12 mm

NSK Rodamientos de bolas de contacto angular: 7301 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:7301BW
Rubix:007301000002
fabricante:7301BW N
EAN:00029176067167
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7301BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer las exigentes demandas de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Normalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Ofrecidos en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una variedad de conjuntos de jaula de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de engranajes

Información técnica


Atributos
Peso neto65 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7301b..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Ángulo40 °
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r4200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8850 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,34 Sin IVA
/ unidad
45,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas