Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3212 A-2RS1/MT33, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3212 A-2RS1/MT33
Rubix:798791779000
fabricante:126848
EAN:7316571510705
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3212 A-2RS1/MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente altas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36,5x110x110 mm
Peso neto1248 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura36.5 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie32a
Materialbearing steel
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,70 Sin IVA
/ unidad
379,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas