Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7219-B-XL-MP, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 32 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7219-B-XL-MP
Rubix:007219090008
fabricante:0191159380000
EAN:4012801013536
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7219-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x170x170 mm
Peso neto2991 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4450 rpm
Velocidad límite6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r106000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr123000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,58 Sin IVA
/ unidad
632,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas