Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 305283 D, Diámetro exterior: 230 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 70 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:305283 D
Rubix:798788912000
fabricante:37199
EAN:7316570326932


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : 305283 D
Las pistas de rodadura del anillo interior y exterior de los rodamientos de bolas de contacto angular están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para admitir cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | non |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 285000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 203000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2481,75 € Sin IVA
/ unidad
3002,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días