Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3001-2Z, Diámetro exterior: 28 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3001-2Z
Rubix:798031925000
fabricante:0008744000000
EAN:4064328078109


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 3001-2Z
Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 30..-b-2rz-tvh |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 19300 rpm |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,63 € Sin IVA
/ unidad
72,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días