Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3207B-2RSTN, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3207B-2RSTN
Rubix:003207040003
fabricante:3207B-2RSTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 3207B-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 435 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,34 € Sin IVA
/ unidad
70,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días