Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3222 A, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 69.8 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3222 A
Rubix:798794578000
fabricante:81693
EAN:7316571140179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 69.8 mm |
Detalles de producto : 3222 A
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 69,8x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7992,3 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 69.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 32a |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 212000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 212000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1559,81 € Sin IVA
/ unidad
1887,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días