Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7312-B-XL-JP, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7312-B-XL-JP
Rubix:007312000008
fabricante:0167261620000
EAN:4026677045201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7312-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto1740 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
224,61 € Sin IVA
/ unidad
271,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas