Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7221-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7221-B-XL-MP-UA
Rubix:007221001008
fabricante:0167256380000
EAN:4012801283083


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7221-B-XL-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4100 rpm |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 142000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
792,83 € Sin IVA
/ unidad
959,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días