Rodamiento de bolas de contacto angular INA 71815-TN, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:71815-TN
Rubix:798683308000
fabricante:0096211300000
EAN:4012802119015
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71815-TN


Cojinete de bolas de contacto angular 718..-B-TVP, una fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto142 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie718..-tn
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4150 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r18100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16200 N
339,89 € Sin IVA
/ unidad
411,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas