Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3302 ATN9/C3, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 19 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3302 ATN9/C3
Rubix:798792731000
fabricante:38143
EAN:7316577052476





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 3302 ATN9/C3
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente altas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Admiten cargas radiales relativamente altas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 33a |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,11 € Sin IVA
/ unidad
71,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días