Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3809-2Z, Diámetro exterior: 58 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3809-2Z
Rubix:003809060022
fabricante:0009931310000
EAN:4064328581319
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3809-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 38..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie38..-b-2rz-tvh
Materialsteel
Velocidad de referencia5700 rpm
Velocidad límite9300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7000 N
122,73 € Sin IVA
/ unidad
148,50 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas