Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7317-B-XL-MP, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 41 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7317-B-XL-MP
Rubix:007317090008
fabricante:0191179570000
EAN:4012801283847


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 7317-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4864 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4100 rpm |
| Velocidad límite | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 138000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 167000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,66 € Sin IVA
/ unidad
868,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días