Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3311-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 49.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:-T-3311-2RS
FAG:3311-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:798645926000
fabricante:0627077280000
EAN:4012802398656


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : 3311-BD-XL-2HRS-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2264 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 4350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 88000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 116000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,94 € Sin IVA
/ unidad
412,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días