Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7322-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 50 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7322-B-XL-TVP
Rubix:007322002008
fabricante:0167265020000
EAN:4012801284028


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 7322-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9740 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3150 rpm |
| Velocidad límite | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 245000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 250000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1292,14 € Sin IVA
/ unidad
1563,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días