Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7302-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7302-B-XL-TVP
Rubix:007302002008
fabricante:0167257940000
EAN:4054372871801


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7302-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 14200 rpm |
| Velocidad límite | 24400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,40 € Sin IVA
/ unidad
45,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días