Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3208 A-2RS1TN9/C3MT33, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular 32.. Serie

Ver información técnica
Referencias
SKF:3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Rubix:798474390000
fabricante:37860
EAN:7316570779318
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3208 A-2RS1TN9/C3MT33


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,2x80x80 mm
Peso neto585 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie32a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,73 Sin IVA
/ unidad
170,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas