Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7206-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7206-B-XL-TVP-UA
Rubix:007206212008
fabricante:0167251230000
EAN:4012801165945
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7206-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto208 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11200 rpm
Velocidad límite15800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,07 Sin IVA
/ unidad
84,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas