Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7326 BM, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 58 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7326 BM
Rubix:798794040000
fabricante:46168
EAN:7316571143712
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7326 BM


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x280x280 mm
Peso neto17050 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73b
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Velocidad de referencia2800 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r305000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr276000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3028,16 Sin IVA
/ unidad
3664,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas