Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7412-B-XL-MP, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 35 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7412-B-XL-MP
Rubix:798304572000
fabricante:0191189370000
EAN:4012801284318


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 7412-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3191 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3950 rpm |
| Velocidad límite | 7800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 126000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
771,35 € Sin IVA
/ unidad
933,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días