Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7240-B-MP-UA, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 58 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7240-B-MP-UA
Rubix:007240220008
fabricante:0167257510000
EAN:4012801572187


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 7240-B-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-MP, una hilera, jaula de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26200 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1990 rpm |
| Velocidad límite | 2750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 480000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 325000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5028,95 € Sin IVA
/ unidad
6085,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días