Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7305-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7305-B-XL-TVP-UO
Rubix:007305213008
fabricante:0167258670000
EAN:4012801166331
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7305-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9800 rpm
Velocidad límite15800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
75,53 € Sin IVA
/ unidad
91,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas