Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7201-B-XL-2RS-TVP, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7201-B-XL-2RS-TVP
Rubix:798188370000
fabricante:0206765220000
EAN:4054372837173
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7201-B-XL-2RS-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-2RS-TVP, fila única, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad límite14800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7900 N
127,08 € Sin IVA
/ unidad
153,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas