Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3314 A/C3, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 63.5 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3314 A/C3
Rubix:798493686000
fabricante:38342
EAN:7316570197754
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3314 A/C3


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63,5x150x150 mm
Peso neto4465,4 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33a
Materialbearing steel
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r125000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr163000 N
613,36 € Sin IVA
/ unidad
742,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas