Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7315-B-XL-MP-UO, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7315-B-XL-MP-UO
Rubix:798030816000
fabricante:0191178250000
EAN:4012801283731


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 7315-B-XL-MP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3510 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Velocidad límite | 7300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 140000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,17 € Sin IVA
/ unidad
760,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días