Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 30/5-B-2Z-TVH-HLC, Diámetro exterior: 14 mm | Diámetro interior: 5 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:30/5-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:798312545000
fabricante:0720325020000
EAN:4012802855166
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30/5-B-2Z-TVH-HLC


Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2Z-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie30..-b-2z-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia31500 rpm
Velocidad límite38000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r940 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1780 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 Sin IVA
/ unidad
52,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas