Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7309 BEP, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 25 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7309 BEP
Rubix:007309002010
fabricante:7309 BEP
EAN:7316576634215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 7309 BEP
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,31 € Sin IVA
/ unidad
125,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h