Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3310BTN, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3310BTN
Rubix:003310000003
fabricante:3310BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
Detalles de producto : 3310BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,59 € Sin IVA
/ unidad
172,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días