Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3803-B-2RS-TVH-HLC, Diámetro exterior: 26 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 7 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3803-B-2RS-TVH-HLC
Rubix:798313656000
fabricante:0734744520000
EAN:4012802856552

Detalles de producto : 3803-B-2RS-TVH-HLC
Cojinete de bolas de contacto angular 38..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 13200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2020 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2430 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,70 € Sin IVA
/ unidad
57,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días