Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3213-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 38.1 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:3213-BD-XL-2Z-TVH
FAG:3213-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:798031931000
fabricante:0631081350000
EAN:4064328202092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : 3213-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1602 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Velocidad límite | 4300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 77000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 86000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,19 € Sin IVA
/ unidad
337,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días