Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3305-BD-XL-TVH, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3305-BD-XL-TVH
Rubix:798608792000
fabricante:0598137410000
EAN:4064327895967


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 3305-BD-XL-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 352 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9400 rpm |
| Velocidad límite | 12400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,71 € Sin IVA
/ unidad
106,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días